text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 8MM


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, phosphaté au manganèse, Pointe selon DIN 2325, Pointe selon DIN 2325

Numéro d'article 7B634425
Longueur totale (mm) 94
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur de lame (mm) 62
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 94
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur de lame (mm) 62
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 8
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Marque Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, phosphaté au manganèse, Pointe selon DIN 2325, Pointe selon DIN 2325

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B634425
EAN 4010886804070
UBB 500642772262
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1394320
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.