text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 7 3,5 3,5 MM


selon DIN 3113, forme A, * non normalisé DIN 3113, Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé, Forgée et usinée avec soin, Mors et parois de mors minces pour une clé plus légère, Mors : rectifié avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 6
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 78
Largeur de clé côté ouvert (mm) 3.5
Traitement de surface Chromé
Poids 6
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 3.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 9.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 6.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 2.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 2.8
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 8
Model 7 3,5
Type Combination Spanner

La description

selon DIN 3113, forme A, * non normalisé DIN 3113, Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé, Forgée et usinée avec soin, Mors et parois de mors minces pour une clé plus légère, Mors : rectifié avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge se traduit par une déformation, Prise sûre grâce à l'arbre creux - très ergonomique et maniable, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Conçue pour une utilisation universelle, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles, Taille 3 à 5. 5 avec anneau hexagonal, à partir de 6mm avec profil UD, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2110.035.001
EAN 4010886608081
UBB 240120683752
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6080840

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.