text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 7603580


Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage la plus courante de 5 - 200 N-m sans échelle, Clé dynamométrique tubulaire préréglée, débrayable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2003 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc

Numéro d'article 0T599460
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 410
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 410
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['40.000', '200.000']
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 4151-20
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage la plus courante de 5 - 200 N-m sans échelle, Clé dynamométrique tubulaire préréglée, débrayable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2003 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en acier tubulaire verni, avec cavité rectangulaire zinguée (SE 9x12 mm ou 14x18 mm), Le système de déblocage déclenche un signal tactile et sonore, Jauge de profondeur d'usine : 25 mm (14x18 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet réversible et douille), Lors de la commande, veuillez indiquer la valeur N-m - si un préréglage fixe en usine est souhaité (prix sur demande)

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T599460
EAN 4002805415122
UBB 500642439474
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7603580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.