text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 3300841


Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéro d'article 1K324602
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 334
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 285
Largeur de clé côté ouvert (mm) 21
Traitement de surface Chromé
Poids 334
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 45.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 42
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 10.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 13
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Type Ratchet Spanner

La description

Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K324602
EAN 4060833008419
UBB 500694949172
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.