text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 6 6 mm


Pour usage très intensif, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), pointe selon DIN 2325, GEDORE acier spécial au vanadium, finition métal pulvérisé, GEDORE acier spécial au vanadium, finition métal pulvérisé

Numero articolo G2431.060.001
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6
Sistema di avvitamento Hexagon
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Type Screwdriver Bit

Descrizione

Pour usage très intensif, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), pointe selon DIN 2325, GEDORE acier spécial au vanadium, finition métal pulvérisé, GEDORE acier spécial au vanadium, finition métal pulvérisé

Numeri di articolo

Numero articolo G2431.060.001
EAN 4010886656921
UBB 203122621063
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6569250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.