text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bague d'embout 16 Z 8792-13mm


Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéro d'article G3415.771.287
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 16 mm
Coudé Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 13
Modèle Embout à anneau
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 16 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, grand format (mm) 23.5
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 140
Model 8792
Type Ring End Fitting

La description

Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéros d'articles

Numéro d'article G3415.771.287
EAN 4002805872130
UBB 203122540388
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7712870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.