text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Allen kop H 42 KEL-88


Acier au vanadium GEDORE 59CrV4, chromaté, Acier au vanadium GEDORE 61CrSiV5, zingué, Les nez chanfreinés facilitent l'insertion dans la tête de la vis, Acier au vanadium 59CrV4, chromé, Trempé professionnellement, pour une longue durée de vie, Flux ininterrompu des fibres de l'acier - pleine force, ténacité et élasticité, Dans un porte-plaquette en plastique bleu (LDPE)

Artikelnummer G2184.001.780
Uitvoering Plastic sokkel
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Plastic sokkel
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Groottes (mm) 2 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 350
Goederencode 8204110000
Type Hexagon Allen Key Set with Ball End

Omschrijving

Acier au vanadium GEDORE 59CrV4, chromaté, Acier au vanadium GEDORE 61CrSiV5, zingué, Les nez chanfreinés facilitent l'insertion dans la tête de la vis, Acier au vanadium 59CrV4, chromé, Trempé professionnellement, pour une longue durée de vie, Flux ininterrompu des fibres de l'acier - pleine force, ténacité et élasticité, Dans un porte-plaquette en plastique bleu (LDPE)

Artikelnummers

Artikelnummer G2184.001.780
EAN 4010886815038
UBB 240120671120
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 1523988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.