text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 1/4


Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, La rallonge peut pivoter jusqu'à 18°, Capacité de charge max. 230 N-m, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article 9W946113
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Carré 12.5 mm (1/2 inch)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Carré 12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Extension Bar

La description

Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, La rallonge peut pivoter jusqu'à 18°, Capacité de charge max. 230 N-m, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W946113
EAN 4010886803899
UBB 500642535818
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6366570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.