text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8157 Clé à sertir pour cosse de câble 26-6AWG Longueur 220mm


Pour contacts non isolés avec douille de sertissage fermée (W pressing) jusqu'à 16 mm² / AWG 6 et cosses tubulaires jusqu'à 10 mm² / AWG 6, Facile à manipuler, Verrouillage positif débrayable, Poignées formées à la main, Acier spécial GEDORE, finition métal pulvérisé, Plage d'utilisation : 1 : 0.1-0.35 mm² / 26-22 AWG 2 : 0.5-1.0 mm² / 20-18 AWG 3 : 1.5

Numéro d'article 6U818732
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) ['0.100', '16.000']
Plage AWG ['6.000', '26.000']
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) ['0.100', '16.000']
Plage AWG ['6.000', '26.000']
Inserts interchangeables Non
Marque Gedore
Model 8157

La description

Pour contacts non isolés avec douille de sertissage fermée (W pressing) jusqu'à 16 mm² / AWG 6 et cosses tubulaires jusqu'à 10 mm² / AWG 6, Facile à manipuler, Verrouillage positif débrayable, Poignées formées à la main, Acier spécial GEDORE, finition métal pulvérisé, Plage d'utilisation : 1 : 0.1-0.35 mm² / 26-22 AWG 2 : 0.5-1.0 mm² / 20-18 AWG 3 : 1.5-2.5 mm² / 16-14 AWG 4 : 4.0-6.0 mm² / 12-10 AWG 5 : 10.0-16.0 mm² / 8-6 AWG

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 2836858
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.