text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8137-200 JC Pince Mécanique Profondeur de Mors 18.5mm Pointe Fine Courbe Chromée 200mm


Mors coniques plats et ronds, surfaces de préhension hachurées, Avec nez à pointe fine, Mors légèrement incurvés permettant de tenir et de saisir dans des endroits inaccessibles, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec couvercles à 2 composants pour les poignées

Numéro d'article 8B992558
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids 231
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids 231
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 74
Avec pince de côté Non
Largeur de tête (mm) 18.5
Avec fonction de dénudage Non
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8137-200 JC

La description

Mors coniques plats et ronds, surfaces de préhension hachurées, Avec nez à pointe fine, Mors légèrement incurvés permettant de tenir et de saisir dans des endroits inaccessibles, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec couvercles à 2 composants pour les poignées

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B992558
EAN 4010886672310
UBB 500642375017
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6723190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.