text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8133-180 TL Pince multiple bout droit acier gris 180mm


Maintenir, couper, dénuder, sertir, presser, Mâchoires rondes et plates, faces de préhension droites, dentelées, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour fils de dureté moyenne, 1. 6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, tranchant également tre

Numéro d'article 3U850015
Isolé Non
Poids 133
Longueur (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 133
Longueur (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8133-180 TL

La description

Maintenir, couper, dénuder, sertir, presser, Mâchoires rondes et plates, faces de préhension droites, dentelées, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour fils de dureté moyenne, 1. 6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, tranchant également trempé par induction, Version JC = chromé, avec poignées à 2 composants, Version TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleues

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U850015
EAN 4010886877470
UBB 500642344666
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 1997394
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.