text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 4 EL Clé hexagonale à double embout sphérique 4mm Acier au chrome-vanadium Zingué 144mm


Facile à utiliser là où les clés allen hexagonales normales échoueraient grâce à une meilleure accessibilité et un profil bas, Progression rapide du travail car les deux extrémités sphériques permettent de contourner les protubérances, Réduit le risque de blessure aux doigts lors du travail sur des surfaces plates, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, zingu

Numéro d'article 9Q778641
Longueur totale (mm)
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 144
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 144
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 144
Avec tête sphérique Non
Capuchon rotatif Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 42 DKEL 4

La description

Facile à utiliser là où les clés allen hexagonales normales échoueraient grâce à une meilleure accessibilité et un profil bas, Progression rapide du travail car les deux extrémités sphériques permettent de contourner les protubérances, Réduit le risque de blessure aux doigts lors du travail sur des surfaces plates, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, zingué, Acier au vanadium 59CrV4, zingué

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q778641
EAN 4010886936849
UBB 500642595473
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 2797119
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.