text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/0XS Arracheuse externe à 2 bras, largeur de mâchoire 50 mm, profondeur de mâchoire 70 mm


Idéale pour les endroits difficiles d'accès, par exemple les travaux sur les moteurs électriques, Particulièrement adaptée aux conditions d'espace difficiles d'accès, par exemple dans la zone des moteurs électriques.

Numéro d'article 2W445765
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 0.5
Longueur de filetage (mm) 100
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 0.5
Longueur de filetage (mm) 100
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 70
Largeur du pied de crochet (mm) 8
Profondeur du pied de crochet (mm) 3
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 50
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.18/0XS

La description

Idéale pour les endroits difficiles d'accès, par exemple les travaux sur les moteurs électriques, Particulièrement adaptée aux conditions d'espace difficiles d'accès, par exemple dans la zone des moteurs électriques.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W445765
EAN 4036976124309
UBB 500642675812
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 2018594
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.