text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
5V434755
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Gedore 1.15/5 Extracteur externe à 3 bras 420 mm de largeur de mâchoire 480 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5V434755
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
12
Longueur de filetage (mm)
350
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
480
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
12
Longueur de filetage (mm)
350
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
480
Largeur du pied de crochet (mm)
32
Profondeur du pied de crochet (mm)
20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
420
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.15/5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5V434755
EAN
4036976104691
UBB
500642672686
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8006780