text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/2 Extracteur externe à 2 bras, largeur de mâchoire 200 mm, profondeur de mâchoire 210 mm


Avec des avantages techniques et économiques grâce à la portée de serrage variable et à la prise automatique des pattes, Particulièrement adapté au démontage des poulies à courroie trapézoïdale et des volants d'inertie montés sur des arbres plus longs, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique

Numéro d'article 6T956679
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 200
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 200
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 210
Largeur du pied de crochet (mm) 25
Profondeur du pied de crochet (mm) 16
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Model 1.14/2

La description

Avec des avantages techniques et économiques grâce à la portée de serrage variable et à la prise automatique des pattes, Particulièrement adapté au démontage des poulies à courroie trapézoïdale et des volants d'inertie montés sur des arbres plus longs, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T956679
EAN 4036976104561
UBB 500642669229
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8005380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.