text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/2 Estrattore a 3 bracci esterno 130 mm larghezza ganasce 160 mm profondità ganasce

Numéro d'article 6F949701
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 7.5
Lunghezza della filettatura (mm) 200
Numero di ganci 3
Bracci reversibili

Spécifications

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 7.5
Lunghezza della filettatura (mm) 200
Numero di ganci 3
Bracci reversibili
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 160
Larghezza del piede uncinato (mm) 25
Profondità del piede uncinato (mm) 14
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 3
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 130
Marchio Gedore
Codice merceologico 82055980
Model 1.13/2

La description

Modello economico economico, Le gambe fanno presa automaticamente, Le gambe fanno presa automaticamente, L

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F949701
EAN 4036976104486
UBB 500642668072
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8004300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.