text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
6F870799
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Gedore 1.07/1A-E Quick-Release Puller External/Internal 3-Arm 130mm Jaw Width 100mm Jaw Depth
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6F870799
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Non
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Largeur du pied de crochet (mm)
22
Profondeur du pied de crochet (mm)
12
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
0
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
130
Avec réglage rapide
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
1.07/1A-E
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F870799
EAN
4036976106411
UBB
500642658255
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1225901