text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-3 Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 160 mm de largeur de mâchoire 300 mm de profondeur de mâchoire


Numéro d'article 5E853940
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 300
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '220.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.06/2-3

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E853940
EAN 4036976103427
UBB 500642640006
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8108510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.