text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP3A Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 350mm Profondeur de mâchoire 200mm


Numéro d'article 3C782178
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 15
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 15
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 0
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 350
Avec réglage rapide Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 7700
Code Douanier
Model 1.04/HP3A

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C782178
EAN 4036976113525
UBB 500642634249
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1868179
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.