text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 200mm Profondeur de mâchoire 150mm


Patron forgé, jambes rigides forgées d'une seule pièce, frein de jambe - empêche le glissement involontaire de la jambe. En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Echelle de réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Possibilité d'ajouter une broche hydraulique

Objednací číslo 1L390905
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 24
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.04/HP2A-B

Popis

Patron forgé, jambes rigides forgées d'une seule pièce, frein de jambe - empêche le glissement involontaire de la jambe. En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Echelle de réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Possibilité d'ajouter une broche hydraulique

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L390905
EAN 4036976121780
UBB 500642634082
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1981153
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.