text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Outil à emmancher à anneau 7218-30 ouverture de clé 30 mm 14 x 18 mm acier CV GE


Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéro d'article G3443.769.479
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 78.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 30
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 78.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 21.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 17.5
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 45
Largeur de tête, grand format (mm) 45
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier
Model 7218
Type Ring End Fitting

La description

Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéros d'articles

Numéro d'article G3443.769.479
EAN 4002805728307
UBB 203122550197
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7694790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.