text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeu d'outils manuels pour bedin 8-15mm 180°


Pour tubes en cuivre doux EN 1057 (également avec revêtement fixe), tubes en acier de précision à paroi mince ainsi que tubes en métaux non ferreux, Pour le serrage dans un étau ou utilisable comme pince à cintrer, Economie d'énergie grâce à l'angle de cintrage initial librement sélectionnable, Cintrage facile avec cliquet réversible 1/2" en version lon

Numéro d'article 4P178501
Diamètre du tube (mm) 15
Diamètre du tube (mm) ['6.000', '15.000']
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 15
Diamètre du tube (mm) ['6.000', '15.000']
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Angle de courbure maximal (°) 180
Marque Gedore
Type Manual Bending Tool Set

La description

Pour tubes en cuivre doux EN 1057 (également avec revêtement fixe), tubes en acier de précision à paroi mince ainsi que tubes en métaux non ferreux, Pour le serrage dans un étau ou utilisable comme pince à cintrer, Economie d'énergie grâce à l'angle de cintrage initial librement sélectionnable, Cintrage facile avec cliquet réversible 1/2" en version longue, Bleu émaillé, Livraison en GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L, Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm, Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P178501
EAN 4017981243100
UBB 500642732415
UNSPSC 27112403
N° Article du fabricant 4568450
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.