text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-tubes pour D. de canalisations 6-35 mm longueur 185 mm alu moulé sous pres


Coupe-tube pour la coupe nette de tubes en plastique à paroi mince (par ex. tubes en plastique) de Ø 6,0 - 35,0 mm. Faible force requise grâce à la géométrie spéciale de la lame et à la transmission optimale. La lame est remplaçable et peut être rétractée dans nimporte quelle position. Fatigue minimale de lopérateur grâce à la conception ergonomique de

Numéro d'article K1150.000.185
Longueur (mm) 185
Diamètre du tube (mm) 6 - 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 185
Diamètre du tube (mm) 6 - 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 555
Type Pipe Cutter

La description

Coupe-tube pour la coupe nette de tubes en plastique à paroi mince (par ex. tubes en plastique) de Ø 6,0 - 35,0 mm. Faible force requise grâce à la géométrie spéciale de la lame et à la transmission optimale. La lame est remplaçable et peut être rétractée dans nimporte quelle position. Fatigue minimale de lopérateur grâce à la conception ergonomique de la poignée et à lavance incrémentielle de la lame à cliquet. Ne convient pas pour couper des câbles. - Corps : corps en aluminium moulé sous pression, laqué rouge- Capacité (diamètre) : Ø 6 - 35mm- Longueur du tranchant mm : Ø 35mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 94 10 185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.