text.skipToContent text.skipToNavigation

Couteau à câbles longueur 185 mm longueur des lames 50 mm avec capuchon de prote


Isolée VDE jusqu’à 1 000 V. Fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire. Avec lame interchangeable. Droit lame avec affûtage spécial. Protection de lame pliable et captive intégrée dans la poignée. Lame : Acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’airPoignée avec protection antiglisse

Numéro d'article 4R542719
Longueur de lame (mm) 50
Longueur totale (mm) 185
Isolé 1 000 V Oui
Forme de lame Droit
Avec couvercle de protection Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 50
Longueur totale (mm) 185
Isolé 1 000 V Oui
Forme de lame Droit
Avec couvercle de protection Oui
Matériau de la lame Acier inoxydable
Couteau pour câble Oui
Marque Knipex
Type Cable Knife

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R542719
EAN 4003773026570
UBB 500513343862
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 98 56
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.