text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
9W187402
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Gaine thermorétractable Ripca 2.4-1.2mm noir 2:1 200m
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W187402
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
200
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
200
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
2.4
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
1.2
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W187402
EAN
8712734041182
UBB
500640721220
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS24B-200