text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Standaard artikelen
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6101.208.344
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Brennenstuhl Enrouleur de câble manuel H05RR-F 3G2.5 40m Noir 290mm 29.2 x 19.2 x 36.5cm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B6101.208.344
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H05RR-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
40
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H05RR-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
0
Longueur de câble (m)
40
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Model
Garant®
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6101.208.344
EAN
4007123042098
UBB
500503760810
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1208344