text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYA INOX D. 6 mm L. tête 16 mm D. de la tige 6 mm carbure PROMAT


Carbure. Avec une denture normale. Type INOX. Ø de la tige de 6 mm. Pour l’utilisation dans l’acier inoxydable, les matériaux ferritiques, austénitiques et martenitiques

Numéro d'article 1D478045
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D478045
EAN 4015448745228
UBB 500573981791
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868053
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.