text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0I303224
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fraise sur tige SKM D. 6 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm carbure PFERD
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0I303224
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Pferd
Code des marchandises
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I303224
EAN
4007220047293
UBB
500573704268
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
21115026