text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2L965472
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fraise sur tige KUD D. 10 mm L. tête 9 mm D. de la tige 6 mm carbure PFERD
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2L965472
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
9
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
9
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L965472
EAN
4007220046951
UBB
500581469169
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
21112726