text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige KEL D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement 3 PFERD


Numéro d'article 6S308478
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 65
Diamètre de l'alésage 12
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 65
Diamètre de l'alésage 12
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Crantage Autre
Matière de coupe HSS
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Avec gaine Non
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S308478
EAN 4007220059593
UBB 500582911755
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 22450736
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.