text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles type N D. nominal 3 mm Long. garnit. 12 mm VHM TiAlN DIN PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. Norme d’usine. Type N. Tranchant multiple. Extra-long. Longueur de lame 3xD. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 6Y996744
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y996744
EAN 4015448717027
UBB 500583009278
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866561
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.