text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type NR D. nominal 6 mm L. de garniture 19 mm PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type NR. Tranchant multiple. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 5C930158
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat
Type Uncoated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C930158
EAN 4015448716945
UBB 500582358676
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866463
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.