text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 6 mm L. de garniture 30 mm PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 200 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 7W199808
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W199808
EAN 4015448520320
UBB 500583311955
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.