text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 10 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 2V401820
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Promat
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V401820
EAN 4015448505204
UBB 500581591418
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866332
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.