text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type HR D. nominal 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN PROMAT


HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à environ 1 400 N/mm². Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéro d'article 3Q456234
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q456234
EAN 4015448560128
UBB 500581848420
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.