text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type HR D. nominal 16 mm L. de garniture 42 mm PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé fin. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 200 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 6O827236
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 42
Nombre de dents 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 42
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Promat
Type Uncoated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O827236
EAN 4015448505594
UBB 500582865555
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.