text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L Type W D. nominal 6 mm VHM spécial 38/40 degr. PROMAT


Carbure monobloc. À revêtement spécial. DIN 6527 L. Type W. Tranchant multiple. Long. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Tige cylindrique selon DIN 6535 HB. 38/40 ° Angle d’inclinaison (Z.3). Coupe à droite. Dégagé. Convient à l’ébauche et à la finition de l’aluminium, du cuivre et d’autres métaux non ferreux. Revêtement spécial TiAlN empêchant l’adhérence des lames. Z.3 avec un pas de torsion inégal pour un fonctionnement à faible vibration et une qualité de surface élevée

Numéro d'article 6V048696
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V048696
EAN 4015448778943
UBB 500582938907
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000806565
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.