text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L type NR D. nominal 10 mm L. de garniture 30 mm PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type NR. Quatre tranchants. Long. Chanfrein de protection de 45°. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. 45° angle d’inclinaison. Coupe à droite. Dégagé. Angle de coupe orthogonal positif pour une flexibilité d’utilisation élevée. Version de bord de coupe avec profil d’ébauche spécial. Permet un usinage faible en oscillations

Numéro d'article 1F378915
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F378915
EAN 4015448567196
UBB 500581029435
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866117
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.