text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L type NF D. nominal 4 mm VHM TiAlN 45 degr. DIN PROMAT


Avec séparateur de copeaux et graduation inégale. Carbure monobloc. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type NF. Quatre tranchants. Long. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Angle d’inclinaison de 45 degrés

Numéro d'article 0H565080
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 11
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H565080
EAN 4015448546214
UBB 500573706321
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866681
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.