text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L Type HR D. nominal 6 mm long. de garniture - mm PROMAT


Carbure monobloc. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type HR. Tranchant multiple. Long. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. 45° angle d’inclinaison. Coupe à droite. Application universelle de préférence sur les aciers inoxydables et alliés

Numéro d'article 8J612353
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J612353
EAN 4015448557012
UBB 500583498257
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866621
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.