text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L HPC D. nominal 14 mm L. de garniture 36 mm VHM PROMAT


Numéro d'article 8P951792
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 14
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 14
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Promat
Code des marchandises 82077031

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P951792
EAN 4015448691709
UBB 500583588594
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000806519
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.