text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 5 mm L. de garniture 14 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


HSS-Co8. Norme d’usine. Deux tranchants. Extra-court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage dans des matériaux d’une solidité jusqu’à env. 1 200 N/mm²

Numéro d'article 6Y818665
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y818665
EAN 4015448520986
UBB 500583006613
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.