text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 4 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Trois tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Ø nominal 9, 11, 13, 15 mm = tolérance h10, reste = e8

Numéro d'article 6B046858
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 17
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B046858
EAN 4015448519966
UBB 500582671185
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866246
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.