text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Trois tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Ø nominal 9, 11, 13, 15 mm = tolérance h10, reste = e8

Numéro d'article 6Q885828
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q885828
EAN 4015448519911
UBB 500582887260
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866236
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.