text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 3 mm L. de garniture 10 mm VHM PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type N. Deux tranchants. Long. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison dynamique. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 9R749526
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 10
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R749526
EAN 4015448653349
UBB 500583949382
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866193
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.