text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9A749148
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fraise à rainurer DIN 6527 L type N D. nominal 20 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9A749148
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
104
Diamètre d'arbre (mm)
20
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
50
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
104
Diamètre d'arbre (mm)
20
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
50
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
20
Marque
Promat
Code des marchandises
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A749148
EAN
4015448653950
UBB
500583724132
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866295