text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 327 type N D. nominal 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


HSS-Co8. DIN 327. Type N. Trois tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 800 N/mm². Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur, pour fraisage frontal et circonférentiel

Numéro d'article 8B809346
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 61
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 17
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B809346
EAN 4015448504962
UBB 500583366249
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866184
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.