text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 327 type N D. nominal 10 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


HSS-Co8. DIN 327. Type N. Trois tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 800 N/mm². Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur, pour fraisage frontal et circonférentiel

Numéro d'article 0Q149759
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 21
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 21
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q149759
EAN 4015448504979
UBB 500573812251
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866186
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.