text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 327 D type N D. nominal 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 327 D. Type N. Deux tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur de perçage

Numéro d'article 3U893812
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U893812
EAN 4015448504917
UBB 500581901468
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866126
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.