text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à lamer DIN 373 M4 catégorie fin pour trou débouchant HSS nombre de PROMAT


HSS. DIN 373. Avec tige cylindrique et pivot de guidage fixe. Angle de fraisage de 180°. Pour réaliser des chanfreinages sur les vis à tête cylindrique, les vis hexagonales et les écrous. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration de l’acier, de la fonte, des métaux lourds et non ferreux. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 6Q176932
Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre de l'alésage 4.3
Matière de coupe HSS
Diamètre de goutte (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre de l'alésage 4.3
Matière de coupe HSS
Diamètre de goutte (mm) 8
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q176932
EAN 4015448566649
UBB 500582882543
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865332
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.